NORTON LAMELLENSTIFT 60X30X6 R928 P80 (PK=10ST)
Norton Quantum R928 - Lamellenwielen op stift
Zie technische informatieReferenties
Norton:66261154318
Rubix:A0036481

Productdetails : NORTON LAMELLENSTIFT 60X30X6 R928 P80 (PK=10ST)
Lamellenwielen op stift voor het bewerken van diverse materialen. De Quantum R928 lamellenwielen op stift zijn geschikt voor het snel en effectief verwijderen van defecten en passen zich aan complexe vormen en contouren aan. De lamellenwielen op stift zijn ontworpen om een consistente afwerking te leveren met een gelijkmatige verspaning. Ze slijten gelijkmatig zonder resten en stellen voortdurend nieuwe schuurvlakken bloot.
Flap Wheel - Norton QUANTUM - 60x30mm x6mm SK(C) Gr80
Sterke punten
Keramische korrel - breekt microkristallijne en is daardoor zelfslijpend / Linnen drager
Toepassingen
Geschikt voor RVS, inconel, chroom, cobalt, titanium en extreem harde materialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 60 mm |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,90 excl. BTW
/ pak
€ 102,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
