NORTON DOORSLIJPSCHIJF NQ24P-180X2.5X22.23-T42 (PK=25ST)
Norton Quantum3 Inox - Doorslijpschijven
Zie technische informatieReferenties
Norton:66252845041
Rubix:A0035920

Productdetails : NORTON DOORSLIJPSCHIJF NQ24P-180X2.5X22.23-T42 (PK=25ST)
Doorslijpschijven voor het doorslijpen van staal en RVS. De Quantum3 Inox levert maximale snelheid, maximaal gebruikscomfort en maximale standtijd. De schijven zijn ijzer-, zwavel- en chloorvrij.
Depressed center disc Cut-Off for angle grinder - METAL INOX - Norton QUANTUM 3 - 180x2.5x22.23mm
Sterke punten
Snel doorslijpen van staal en RVS / Minder lawaai en stof
Toepassingen
Trillingsarm en minder energieverbruik
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 180 mm |
| Dikte | 2,5 mm |
| Schuurmateriaal | keramisch |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | rond |
| Korrel | 24 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | norton quantum3 ultra-thin cutting discs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 220,03 excl. BTW
/ pak
€ 266,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
