NORTON DOORSLIJPSCHIJF NQ46ZZ 115X1,6X22,23 T41(PK=25ST)
Norton Quantum3 Ultra Dunne Slijpschijven
Zie technische informatieReferenties
Norton:66253371349
Rubix:A0035928
EAN:8711479629853

Productdetails : NORTON DOORSLIJPSCHIJF NQ46ZZ 115X1,6X22,23 T41(PK=25ST)
Deze ultradunne Norton Quantum 3 doorslijpschijf herdefinieert de prestatienormen voor het doorslijpen. Dit product is ontworpen met innovatieve keramische korrels en biedt uitzonderlijke snelheid en precisie bij het doorslijpen van staal en roestvrij staal (RVS).
Kenmerken:
Deze Norton Quantum 3 doorslijpschijf is ontworpen om te voldoen aan de eisen van veeleisende professionals. De unieke keramische korrels zorgen voor een snelle en precieze snede, terwijl ze bestand zijn tegen slijtage. Dankzij het ultradunne ontwerp wordt materiaalverlies geminimaliseerd, wat de efficiëntie van elke snede verhoogt. Deze schijf is geschikt voor intensieve industriële omgevingen en biedt zowel comfort als duurzaamheid.
Specificaties:
• Verkrijgbare diameters/diktes: 115 mm/1 mm; 115 mm/1,3 mm; 115 mm/1,6 mm; 125 mm/0,8 mm; 125 mm/1 mm; 125 mm/1,3 mm; 125 mm/1,6 mm; 230 mm/1,9 mm.
• Vorm: plat (vorm 41).
• Type korrels: keramisch (46 of 60).
• Compatibele materialen: staal en roestvrij staal.
Merkinformatie:
Norton is al meer dan 130 jaar een wereldwijde leider in slijp- en schuurmiddelen. Het merk bouwt voort op een rijke geschiedenis van innovatie en kwaliteit, waarmee het een belangrijke rol heeft gespeeld in de transformatie van industriële processen. Norton biedt oplossingen die perfect aansluiten op de uiteenlopende behoeften van professionals en combineert geavanceerde technologie met een sterke focus op prestaties en duurzaamheid. De producten uit de Quantum 3-serie zijn hiervan een uitstekend voorbeeld en staan garant voor ongeëvenaarde snijprestaties en indrukwekkende levensduur.
Kenmerken:
Deze Norton Quantum 3 doorslijpschijf is ontworpen om te voldoen aan de eisen van veeleisende professionals. De unieke keramische korrels zorgen voor een snelle en precieze snede, terwijl ze bestand zijn tegen slijtage. Dankzij het ultradunne ontwerp wordt materiaalverlies geminimaliseerd, wat de efficiëntie van elke snede verhoogt. Deze schijf is geschikt voor intensieve industriële omgevingen en biedt zowel comfort als duurzaamheid.
Specificaties:
• Verkrijgbare diameters/diktes: 115 mm/1 mm; 115 mm/1,3 mm; 115 mm/1,6 mm; 125 mm/0,8 mm; 125 mm/1 mm; 125 mm/1,3 mm; 125 mm/1,6 mm; 230 mm/1,9 mm.
• Vorm: plat (vorm 41).
• Type korrels: keramisch (46 of 60).
• Compatibele materialen: staal en roestvrij staal.
Merkinformatie:
Norton is al meer dan 130 jaar een wereldwijde leider in slijp- en schuurmiddelen. Het merk bouwt voort op een rijke geschiedenis van innovatie en kwaliteit, waarmee het een belangrijke rol heeft gespeeld in de transformatie van industriële processen. Norton biedt oplossingen die perfect aansluiten op de uiteenlopende behoeften van professionals en combineert geavanceerde technologie met een sterke focus op prestaties en duurzaamheid. De producten uit de Quantum 3-serie zijn hiervan een uitstekend voorbeeld en staan garant voor ongeëvenaarde snijprestaties en indrukwekkende levensduur.
Sterke punten
• Ongeëvenaarde prestaties: snelle en precieze snede.
• Verminderde dikte: voor soepel doorslijpen.
• Uitgebreide levensduur: slijtagebestendige keramische korrels.
• Veelzijdigheid: geschikt voor staal en roestvrij staal.
• Verminderde dikte: voor soepel doorslijpen.
• Uitgebreide levensduur: slijtagebestendige keramische korrels.
• Veelzijdigheid: geschikt voor staal en roestvrij staal.
Toepassingen
• Ultrafijn doorslijpen: ideaal voor precisietoepassingen.
• Industriële omgevingen: geschikt voor intensieve werkzaamheden op staal en roestvrij staal.
• Mechanische en metallurgische sectoren: biedt een duurzame en efficiënte oplossing voor nauwkeurige resultaten.
• Industriële omgevingen: geschikt voor intensieve werkzaamheden op staal en roestvrij staal.
• Mechanische en metallurgische sectoren: biedt een duurzame en efficiënte oplossing voor nauwkeurige resultaten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Dikte | 1,6 mm |
| Schuurmateriaal | keramisch |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | rond |
| Korrel | 46 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | norton quantum3 ultra thin cutting discs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,28 excl. BTW
/ pak
€ 111,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen