METABO DOORSLIJPSCHIJF 125X1,0X22,2 STAAL FLEXIAMANT SUPER
Kwaliteitsklasse A 60-T / A 46-T "Flexiarapid Super" staal
Zie technische informatieReferenties
Metabo:616189000
Rubix:A0218344
EAN:4007430083135

Productdetails : METABO DOORSLIJPSCHIJF 125X1,0X22,2 STAAL FLEXIAMANT SUPER
Dunne doorslijpschijf met hoog vermogen speciaal voor dunne materialen zoals platen, buizen, profielen, draden, Hardheid: hard, Heel hoog slijpvermogen en lange standtijd, Geringer materiaalverbruik, bespaart krachten, geringere machinebelasting, Maximale werksnelheid 80 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | voor het doorslijpen/snijden van staal en dunwandige materialen zoals platen, buizen, profielen en draden. |
| Vorm | recht (tf 41) |
| Korrel | 60 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | flexiarapid super |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,25 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 68,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen