NORTON DOORSLIJPSCHIJF NOR A60S 115X1X22,23 T41(PK=25ST)
Norton Vulcan - Dunne Doorslijpschijven
Zie technische informatieReferenties
Norton:66252925431
Rubix:A0036331



Productdetails : NORTON DOORSLIJPSCHIJF NOR A60S 115X1X22,23 T41(PK=25ST)
Dunne doorslijpschijven voor het nauwkeurig doorslijpen van staal en RVS. De Vulcan is snel, comfortabel en heeft een goede standtijd. De schijven zijn ijzer-, zwavel- en chloorvrij.
Disc Ultra Thin Cut-Off for angle grinder - METAL INOX - Norton VULCAN - 115x1x22.23mm
Sterke punten
Zeer snel doorslijpen van staal en RVS / Minder stofontwikkeling
Toepassingen
Ultra Thin Cut-Off
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | rond |
| Korrel | 60 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | norton vulcan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,00 excl. BTW
/ pak
€ 61,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen