Referenties
Norton:66261182173
Rubix:A0174902
EAN:5900442661935

Productdetails : NORTON SCHUURBAND NORZON 200X750 R817 P40
Norton R817 smalle schuurbanden zijn ideaal voor het maken en repareren van schoenen, waarvoor speciaal ontworpen producten nodig zijn voor het nauwkeurig reinigen en afwerken van leer en rubber. Voor deze traditionele business gebruikt Norton zijn lange ervaring in schuurmiddelen om speciaal gevormde producten zoals naumkeag doppen te leveren voor een snel en consistent resultaat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 750 mm |
| Breedte | 200 mm |
| Korrel | 40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 204,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen