NORTON SCHUURSCHIJF 150X13X12 U4401 3S FINE (PK=4ST)
Norton Rapid Blend Nex - Schuurschijven
Zie technische informatieReferenties
Norton:66261015826
Rubix:A0036566
EAN:3157629493229

Productdetails : NORTON SCHUURSCHIJF 150X13X12 U4401 3S FINE (PK=4ST)
Schuurschijven voor het bewerken van diverse materialen. De Rapid Blend Nex schuurschijven zijn geschikt voor het ontbramen, reinigen en verwijderen van scherpe randen. De Rapid Blend Nex schuurschijven geven een uitstekende finish op bijna alle oppervlakken, meest geschikt voor harde materialen zoals titanium of RVS.
Sterke punten
Beschikbaar in 2 type korrels: 1) Aluminiumoxide- agressief slijpende korrel en 2) Silicium carbide - snel en agressief verspanen / Non-woven structuur
Toepassingen
Geschikt voor RVS en harde materialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Diameter | 152,4 mm |
| Korrel | fijn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,45 excl. BTW
/ pak
€ 154,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen