NORTON DOORSLIJPSCHIJF A36V 230X2,5X22,23 T42 (PK=25ST)

Norton X-Treme - Doorslijpschijven

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Norton:66252918818
Rubix:A0036043
EAN:3157623620133
NORTON DOORSLIJPSCHIJF A36V 230X2,5X22,23 T42 (PK=25ST)

Technische samenvatting

Diameter230 mm
Dikte2,5 mm
Schuurmateriaalaluminiumoxide
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NORTON DOORSLIJPSCHIJF A36V 230X2,5X22,23 T42 (PK=25ST)


Doorslijpschijven voor het doorslijpen van staal en RVS. De X-Treme levert optimale snelheid, ultiem gebruikscomfort en een hoge standtijd. De schijven zijn ijzer-, zwavel- en chloorvrij.
Depressed center disc Cut-Off for angle grinder - INOX - Norton X-Treme - 230x2.5x22.23mm

Sterke punten

Snel doorslijpen van staal en RVS / Minder stofontwikkeling

Toepassingen

Trillingsarm / Braamvrij doorslijpen op alle type haakse slijpers

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter230 mm
Dikte2,5 mm
Schuurmateriaalaluminiumoxide
Diameter cilinderboring22,23 mm
Vormrond
Korrel36
Max. toerental80 m/s
Seriex-treme life
€ 147,17 excl. BTW
/ pak
€ 178,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen