NORTON LAMELLENSCHIJF 115X22 R860 P60 (PK=10ST)
Norton X-Treme R860 lamellenschijf
Zie technische informatieReferenties
Norton:78072726074
Rubix:A0036056
EAN:8013414838703

Productdetails : NORTON LAMELLENSCHIJF 115X22 R860 P60 (PK=10ST)
X-Treme is een unieke hoogwaardige Zirkonium lamellenschijf van Norton. Ontworpen om sneller te slijpen en langer mee te gaan, ideaal voor alle zware toepassingen.
Flap Discs - Norton X-treme R860 - 115x22mm Gr60
Sterke punten
100% sharp NorZon grain for a faster cut from the very beginning. Lower disc wear for longer grinding time, without loss of cut throughout disc life.
Toepassingen
Grinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | conisch |
| Korrel | 60 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,38 excl. BTW
/ pak
€ 58,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen