FESTO SLANGMANTELVERBINDING MKRV-16,5-PG-16 177571

Slangmantelverbinding MKRV

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MKRV-16,5-PG-16
Rubix:06146120
Fabrikant:177571
EAN:4052568038120
FESTO SLANGMANTELVERBINDING MKRV-16,5-PG-16 177571
Technische samenvatting
Typebeschermende doorvoerdraadconnector
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO SLANGMANTELVERBINDING MKRV-16,5-PG-16 177571


Slangmantelverbinding MKRV-16,5-PG-16 recht, met vaste PG-schroefdraad, voor slangmantel type MKR-… Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht17,8 g
Typebeschermende doorvoerdraadconnector
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,91 excl. BTW
/ stuk
5,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen