FACOM DOP 1/2" 6-KANT IMPACT NS.5/8A

NS.A - Impact-doppen 1/2" 6-kant, inch-maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NS.5/8A
Rubix:10103406
EAN:3148516548566
FACOM DOP 1/2" 6-KANT IMPACT NS.5/8A

Technische samenvatting

Aansluiting5/8 ''
Diameter24 mm
Lengte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/2" 6-KANT IMPACT NS.5/8A


A ["]: 7/16d [mm]: 25d1 [mm]: 18,7H3 [mm]: 12L [mm]: 38L1 [mm]: 126-kant [mm]: 6BA: BA.20AGA: GA.20A[g]: 76

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht122 g
Afmeting verpakking (D x B x H)40x35x35 mm
Gewicht verpakking122 g
Aansluiting5/8 ''
Diameter24 mm
Lengte38 mm
Diameter (inch)5/8 ''
Afwerkingfosfaat
13,05 excl. BTW
/ stuk
15,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen