FACOM LANGE IMPACT DOP 1/2 13MM NS.13LA

NS.LA - Impact-doppen 1/2" 6-kant lang, metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NS.13LA
Rubix:10103354
EAN:3148516553317
FACOM LANGE IMPACT DOP 1/2 13MM NS.13LA

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter25 mm
Lengte78 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM LANGE IMPACT DOP 1/2 13MM NS.13LA


A [mm]: 27d [mm]: 30d1 [mm]: 39,0H3 [mm]: 24L [mm]: 78L1 [mm]: 246-kant [mm]: 6BA: BA.25AGA: GA.24A[g]: 325

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht175 g
Afmeting verpakking (D x B x H)80x25x25 mm
Gewicht verpakking175 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter25 mm
Lengte78 mm
Vierkant13 mm
Afwerkingfosfaat
€ 16,68 excl. BTW
/ stuk
€ 20,18 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden