Groefkogellager NSK 6004ZZNR, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 20 mm
NSK diepgroefkogellager 6004 serie
Zie technische informatieReferenties

Productdetails : NSK 6004-2ZNR KOGELLAGER EENRIJIG
NSK is wereldleider op het gebied van diepgroefkogellagers.
Deze lagers zijn de meest voorkomende vorm van wentellagers en worden gebruikt in vele soorten toepassingen, met name die waar hoge snelheden en een laag vermogensverlies nodig zijn.
NSK diepe groef kogellagers kunnen niet alleen radiale krachten, maar ook matige axiale belastingen in beide richtingen. Ze zijn gemakkelijk te installeren en kunnen in verschillende configuraties worden gebruikt.
Sterke punten
Kooien - Biedt een aantal verschillende kooien om te voldoen aan uw toepassingsbehoeften: staal, massief messing of polymeer
Hoogwaardig staal - Ultrazuiver staal om de levensduur van de lagers met 80% te verlengen
Geavanceerde vettechnologie - NSK-smeermiddelen die de levensduur en prestaties van het vet kunnen verlengen
Supergepolijste loopbanen - Speciaal geslepen om het geluid te minimaliseren en de distributie en levensduur van het smeermiddel te verbeteren
Gepatenteerde afdichtingen - bieden weerstand tegen vervuiling in de zwaarste omgevingen
Elektrisch geïsoleerde kogellagers beschikbaar
Buitendiameters tot 2500 mm
Toepassingen
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 68 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6004.. |
| Materiaal | lagerstaal |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 18000 rpm |
| Nauwkeurigheid | p0 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen