Groefkogellager SKF W 6003-2RS1/VP311, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 17 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:W 6003-2RS1/VP311
Rubix:03476228
Fabrikant:566892
EAN:7316576034183

Productdetails : SKF W 6003-2RS1/VP311 KOGELLAGER RVS AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-groefkogellager is speciaal ontworpen om te voldoen aan de voedselveiligheidsnormen en is de ideale oplossing voor industriële toepassingen die een hoge corrosiebestendigheid en een lange levensduur vereisen. Het is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen en biedt optimale bescherming tegen verontreinigingen. Het geavanceerde afdichtingssysteem en de voedingscompatibiliteit maken het de voorkeurskeuze voor de voedingsverwerkingsindustrie, de farmaceutische sector en de waterzuiveringsindustrie.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager, dat volledig gemaakt is van roestvrij staal, biedt uitstekende corrosiebestendigheid, zelfs in agressieve en vochtige omgevingen. Het is uitgerust met slepende afdichtingen van elastomeren aan beide zijden, die betrouwbare bescherming bieden tegen stof, water, oliën en vetten, wat zorgt voor duurzame prestaties. Het lager heeft een matig wrijvingsmoment, wat het ideaal maakt voor hoge toerentallen met minimale wrijving. Het is gesmeerd met een voedselveilig smeermiddel dat NSF H1 is gecertificeerd, waardoor het perfect geschikt is voor omgevingen waar voedingsveiligheid van cruciaal belang is.
Onderhoud:
Dit SKF-lager vereist weinig onderhoud dankzij het effectieve afdichtingssysteem, dat het smeermiddel vasthoudt en verontreinigingen buiten houdt. Het is echter aanbevolen om periodiek de temperatuur en trillingen te controleren om vroege tekenen van slijtage te detecteren. Regelmatige inspecties helpen om de levensduur te verlengen en optimale prestaties te behouden. Het reinigen van de externe afdichtingen en het controleren van het geluidsniveau worden ook aangeraden om een stille en duurzame werking te garanderen.
Afdichting:
Dit SKF-lager is aan beide zijden uitgerust met hoogwaardige slepende afdichtingen van elastomeren, die uitstekende bescherming bieden tegen verontreinigingen zoals stof, water en chemische stoffen. De blauwe kleur van de afdichtingen maakt het detecteren van defecten eenvoudig. Ze zijn bestand tegen oliën, vetten en organische stoffen, waardoor het smeermiddel binnenin behouden blijft en de degradatie van het lager wordt voorkomen. Dit ontwerp garandeert een lange levensduur, zelfs in veeleisende omgevingen.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van lagers en smeersystemen. Het merk werd opgericht in 1907 en streeft ernaar innovatieve en duurzame oplossingen te bieden om industriële prestaties te verbeteren. Het bedrijf is actief in meer dan 130 landen en staat synoniem voor kwaliteit, betrouwbaarheid en erkende technische expertise. SKF is toegewijd aan de energietransitie en heeft als doel om in 2030 koolstofneutraal te zijn.
Voordelen:
- Uitstekende corrosiebestendigheid dankzij de constructie die volledig van roestvrij staal is gemaakt.
- Hoogwaardige slepende afdichtingen voor een langere levensduur.
- Voedselveilige smering die NSF H1 is gecertificeerd, wat ideaal is voor gevoelige omgevingen.
- Verbeterde visuele detecteerbaarheid dankzij de blauwe nitrilafdichtingen.
- Laag geluids- en trillingsniveau voor stille werking.
Toepassingen:
Dit SKF-groefkogellager is perfect geschikt voor corrosieve en vochtige omgevingen, zoals de voedingsverwerkingsindustrie, de farmaceutische sector en de maritieme sector. Het wordt veel gebruikt in transportbanden, voedselwasmachines, verwerkingslijnen en verpakkingsmachines die worden blootgesteld aan water, vocht of bepaalde chemicaliën.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager, dat volledig gemaakt is van roestvrij staal, biedt uitstekende corrosiebestendigheid, zelfs in agressieve en vochtige omgevingen. Het is uitgerust met slepende afdichtingen van elastomeren aan beide zijden, die betrouwbare bescherming bieden tegen stof, water, oliën en vetten, wat zorgt voor duurzame prestaties. Het lager heeft een matig wrijvingsmoment, wat het ideaal maakt voor hoge toerentallen met minimale wrijving. Het is gesmeerd met een voedselveilig smeermiddel dat NSF H1 is gecertificeerd, waardoor het perfect geschikt is voor omgevingen waar voedingsveiligheid van cruciaal belang is.
Onderhoud:
Dit SKF-lager vereist weinig onderhoud dankzij het effectieve afdichtingssysteem, dat het smeermiddel vasthoudt en verontreinigingen buiten houdt. Het is echter aanbevolen om periodiek de temperatuur en trillingen te controleren om vroege tekenen van slijtage te detecteren. Regelmatige inspecties helpen om de levensduur te verlengen en optimale prestaties te behouden. Het reinigen van de externe afdichtingen en het controleren van het geluidsniveau worden ook aangeraden om een stille en duurzame werking te garanderen.
Afdichting:
Dit SKF-lager is aan beide zijden uitgerust met hoogwaardige slepende afdichtingen van elastomeren, die uitstekende bescherming bieden tegen verontreinigingen zoals stof, water en chemische stoffen. De blauwe kleur van de afdichtingen maakt het detecteren van defecten eenvoudig. Ze zijn bestand tegen oliën, vetten en organische stoffen, waardoor het smeermiddel binnenin behouden blijft en de degradatie van het lager wordt voorkomen. Dit ontwerp garandeert een lange levensduur, zelfs in veeleisende omgevingen.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van lagers en smeersystemen. Het merk werd opgericht in 1907 en streeft ernaar innovatieve en duurzame oplossingen te bieden om industriële prestaties te verbeteren. Het bedrijf is actief in meer dan 130 landen en staat synoniem voor kwaliteit, betrouwbaarheid en erkende technische expertise. SKF is toegewijd aan de energietransitie en heeft als doel om in 2030 koolstofneutraal te zijn.
Voordelen:
- Uitstekende corrosiebestendigheid dankzij de constructie die volledig van roestvrij staal is gemaakt.
- Hoogwaardige slepende afdichtingen voor een langere levensduur.
- Voedselveilige smering die NSF H1 is gecertificeerd, wat ideaal is voor gevoelige omgevingen.
- Verbeterde visuele detecteerbaarheid dankzij de blauwe nitrilafdichtingen.
- Laag geluids- en trillingsniveau voor stille werking.
Toepassingen:
Dit SKF-groefkogellager is perfect geschikt voor corrosieve en vochtige omgevingen, zoals de voedingsverwerkingsindustrie, de farmaceutische sector en de maritieme sector. Het wordt veel gebruikt in transportbanden, voedselwasmachines, verwerkingslijnen en verpakkingsmachines die worden blootgesteld aan water, vocht of bepaalde chemicaliën.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 36,4 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | w |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 13000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3150 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 4940 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,95 excl. BTW
/ stuk
€ 43,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
