Groefkogellager NSK 6804, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 20 mm

NSK diepgroefkogellager 6804 serie

Zie technische informatie
Referenties
NSK:6804
Rubix:03490396
Fabrikant:6804 N
EAN:00029176026652
NSK 61804 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 61804 KOGELLAGER EENRIJIG


NSK is wereldleider op het gebied van diepgroefkogellagers.
Deze lagers zijn de meest voorkomende vorm van wentellagers en worden gebruikt in vele soorten toepassingen, met name die waar hoge snelheden en een laag vermogensverlies nodig zijn.
NSK diepe groef kogellagers kunnen niet alleen radiale krachten, maar ook matige axiale belastingen in beide richtingen. Ze zijn gemakkelijk te installeren en kunnen in verschillende configuraties worden gebruikt.

Sterke punten

Kooien - Biedt een aantal verschillende kooien om te voldoen aan uw toepassingsbehoeften: staal, massief messing of polymeer
Hoogwaardig staal - Ultrazuiver staal om de levensduur van de lagers met 80% te verlengen
Geavanceerde vettechnologie - NSK-smeermiddelen die de levensduur en prestaties van het vet kunnen verlengen
Supergepolijste loopbanen - Speciaal geslepen om het geluid te minimaliseren en de distributie en levensduur van het smeermiddel te verbeteren
Gepatenteerde afdichtingen - bieden weerstand tegen vervuiling in de zwaarste omgevingen
Elektrisch geïsoleerde kogellagers beschikbaar
Buitendiameters tot 2500 mm

Toepassingen

Veelzijdig gebruik. Geschikt voor hoge tot zeer hoge snelheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht17 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte7 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie6804..
Materiaallagerstaal
Kokerstaal
Grenstoerental22000 rpm
Nauwkeurigheidp0
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2470 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr4000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,03 excl. BTW
/ stuk
16,98 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden