Groefkogellager FAG 61976-MA, Buitendiameter: 520 mm | Breedte: 65 mm | Binnendiameter: 380 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:61976-MA
Rubix:A0692974
Fabrikant:0190994010000
EAN:4012801541466
FAG 61976 MA KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter380 mm
Buitendiameter520 mm
Breedte65 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 61976 MA KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 619..-MA, enkele rij, massieve messing kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht41800 g
Binnendiameter380 mm
Buitendiameter520 mm
Breedte65 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie619..-ma
Kokermessing
Referentietoerental1450 rpm
Grenstoerental2050 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r580000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr365000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 7.819,16 excl. BTW
/ stuk
€ 9.461,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen