Groefkogellager NSK 6810DDU, Buitendiameter: 65 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 50 mm

NSK Diepgroefkogellager Serie 6810

Zie technische informatie
Referenties
NSK:6810DDU
Rubix:03490500
Fabrikant:6810DDU N
EAN:0029176612336
NSK 61810 DDU KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter65 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 61810 DDU KOGELLAGER EENRIJIG


NSK is wereldleider op het gebied van diepgroefkogellagers.
Deze lagers zijn de meest voorkomende vorm van wentellagers en worden gebruikt in vele soorten toepassingen, met name die waar hoge snelheden en een laag vermogensverlies nodig zijn.
NSK diepe groef kogellagers kunnen niet alleen radiale krachten, maar ook matige axiale belastingen in beide richtingen. Ze zijn gemakkelijk te installeren en kunnen in verschillende configuraties worden gebruikt.

Sterke punten

Kooien - Biedt een aantal verschillende kooien om te voldoen aan uw toepassingsbehoeften: staal, massief messing of polymeer
Hoogwaardig staal - Ultrazuiver staal om de levensduur van de lagers met 80% te verlengen
Geavanceerde vettechnologie - NSK-smeermiddelen die de levensduur en prestaties van het vet kunnen verlengen
Supergepolijste loopbanen - Speciaal geslepen om het geluid te minimaliseren en de distributie en levensduur van het smeermiddel te verbeteren
Gepatenteerde afdichtingen - bieden weerstand tegen vervuiling in de zwaarste omgevingen
Elektrisch geïsoleerde kogellagers beschikbaar
Buitendiameters tot 2500 mm

Toepassingen

Veelzijdig gebruik. Geschikt voor hoge tot zeer hoge snelheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter65 mm
Breedte7 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6810..
Materiaallagerstaal
Kokerstaal
Grenstoerental5300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr6400 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,96 excl. BTW
/ stuk
59,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen