Groefkogellager FAG 6214-J20GA-C4, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 70 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6214-J20GA-C4
Rubix:A0882459
Fabrikant:3023730800040
EAN:4064328587090

Productdetails : FAG 6214 C4/J20GA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Enkele rij, stalen kooi, keramisch gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 62..-j20ga |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 649,17 excl. BTW
/ stuk
€ 785,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
