Groefkogellager NSK 4203BTN, Buitendiameter: 40 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 17 mm

NSK dubbele rij diepe groef kogellager 42.. Serie

Zie technische informatie

Referenties

NSK:4203BTN
Rubix:03480309
Fabrikant:4203BTN N
EAN:00029176423048
NSK 4203 B/TNG KOGELLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 4203 B/TNG KOGELLAGER TWEERIJIG


De tweerijige diepgroefkogellagers van NSK zijn verkrijgbaar in polyamide en stalen kooivarianten.
Omdat ze dubbelrijig zijn, kunnen ze hogere radiale belastingen opnemen in een compact formaat.
Omdat het koppel laag is, zijn deze lagers geschikt voor toepassingen waar een laag energieverlies en een hoge snelheid matige axiale belastingen in beide richtingen aankunnen.

Sterke punten

Qua ontwerp en functie gelijkwaardig aan een paar eenrijige groefkogellagers
Uitstekende eigenschappen bij hogere temperaturen
Laag geluidsniveau
De kooi kan in speciale materialen geproduceerd worden
Zware veerpen om rotatie te voorkomen in tandwielkastbehuizingen mogelijk
Hoger draaggetal vergeleken met eenrijige groefkogellagers
Andere lageruitvoeringen op aanvraag leverbaar: Buiten- en binnenring: diameter, breedte, schroefdraad enz.
Contouropties: gekroond, gotisch enz.
Speciale afdichtingen
Hoger draaggetal vergeleken met eenrijige groefkogellagers

Toepassingen

Veelzijdig gebruik. Geschikt voor hoge tot zeer hoge snelheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht85 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte16 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie4203..
Materiaallagerstaal
Kokerpolyamide
Grenstoerental13000 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r9500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14600 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 30,38 excl. BTW
/ stuk
€ 36,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen