Groefkogellager FAG 61900-2RSR>N, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 10 mm

Rollagers en glijlagers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

FAG:61900-2RSR>N
Rubix:A0614492
Fabrikant:0833503810000
EAN:4064327920065
FAG 61900-2RSR KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte6 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG 61900-2RSR KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 619..-2RSR, eenrijig, afdichtingen, plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte6 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie619
Materiaalplaatstaal (kooi)
Kokerstaal
Grenstoerental19200 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1270 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr2700 N
Gewicht0,012 kg
€ 17,12 excl. BTW
/ stuk
€ 20,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden