Spillager NSK 7009CTRDULP3, Binnendiameter: 45 mm | Buitendiameter: 75 mm | Breedte: 16 mm

NSK Precisie Hoekig Contact: 7009 serie

Zie technische informatie

Referenties

NSK:7009CTRDULP3
Rubix:03491580
Fabrikant:7009CTRDULP3 N
EAN:00029176618444
NSK 7009 C/TPA/P3/DUL SPILLAGER SET

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter75 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 7009 C/TPA/P3/DUL SPILLAGER SET


NSK biedt een van de meest uitgebreide assortimenten hoekcontactkogellagers die zijn ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen van de oorspronkelijke fabrikanten.
Deze lagers hebben een contacthoek waardoor ze bestand zijn tegen aanzienlijke axiale belastingen in één richting samen met radiale belastingen.
Ze worden over het algemeen gebruikt in paren, triplex sets, quadruplex sets of multiplex sets omdat een axiale component wordt gegenereerd wanneer een radiale belasting wordt toegepast.

Sterke punten

Hoogwaardig staal - Ultrazuiver staal om de levensduur van de lagers met 80% te verlengen
Geavanceerde vettechnologie - NSK smeermiddelen die de levensduur en prestaties van het vet kunnen verlengen
Hoogwaardige kogels - Stille en soepele werking, zelfs bij hoge snelheden
Supergepolijste loopvlakken - Speciaal geslepen om het geluid te minimaliseren en de smeermiddeldistributie en levensduur te verbeteren. Speciaal geslepen om het geluid te minimaliseren en de smeermiddeldistributie en levensduur te verbeteren
Contacthoek - Aangeboden in verschillende contacthoeken om te voldoen aan de toepassingsgraad hoeken
Gepatenteerde afdichtingen - bieden weerstand tegen vervuiling in de zwaarste omgevingen
Kooien - Verkrijgbaar in een reeks van polyamide, Fenol en messing kooien
Kwaliteitsgarantie - 100% testen garandeert totale productkwaliteit
.

Toepassingen

Voornamelijk gebruikt in spindels van bewerkingsmachines, elektromotoren met hoge snelheid of machines waarbij een hoge maat- en loopnauwkeurigheid van het grootste belang is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht478 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter75 mm
Breedte16 mm
Afdichtingopen
Serie7009c..
Materiaallagerstaal
Kokerfenolhars
Nauwkeurigheidp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25600 N
Aangepaste tariefcode84821010
€ 424,88 excl. BTW
/ set
€ 514,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen