Spillager SKF 71916 ACDGB/P4A, Binnendiameter: 80 mm | Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 16 mm
Super-precisie hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:71916 ACDGB/P4A
Rubix:03472694
Fabrikant:45080
EAN:7316570725056

Productdetails : SKF 71916 ACDGB/P4A SPILLAGER
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Sterke punten
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x110x110 mm |
| Logistiek gewicht | 367 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | 71916 |
| Nauwkeurigheid | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 557,11 excl. BTW
/ stuk
€ 674,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
