Spillager NSK 7016CTRDULP3, Binnendiameter: 80 mm | Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 22 mm
NSK Precisie Hoekig Contact: 7016 serie
Zie technische informatieReferenties

Productdetails : NSK 7016 C/TPA/P3/DUL SPILLAGER SET
NSK biedt een van de meest uitgebreide assortimenten hoekcontactkogellagers die zijn ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen van de oorspronkelijke fabrikanten.
Deze lagers hebben een contacthoek waardoor ze bestand zijn tegen aanzienlijke axiale belastingen in één richting samen met radiale belastingen.
Ze worden over het algemeen gebruikt in paren, triplex sets, quadruplex sets of multiplex sets omdat een axiale component wordt gegenereerd wanneer een radiale belasting wordt toegepast.
Sterke punten
Hoogwaardig staal - Ultrazuiver staal om de levensduur van de lagers met 80% te verlengen
Geavanceerde vettechnologie - NSK smeermiddelen die de levensduur en prestaties van het vet kunnen verlengen
Hoogwaardige kogels - Stille en soepele werking, zelfs bij hoge snelheden
Supergepolijste loopvlakken - Speciaal geslepen om het geluid te minimaliseren en de smeermiddeldistributie en levensduur te verbeteren. Speciaal geslepen om het geluid te minimaliseren en de smeermiddeldistributie en levensduur te verbeteren
Contacthoek - Aangeboden in verschillende contacthoeken om te voldoen aan de toepassingsgraad hoeken
Gepatenteerde afdichtingen - bieden weerstand tegen vervuiling in de zwaarste omgevingen
Kooien - Verkrijgbaar in een reeks van polyamide, Fenol en messing kooien
Kwaliteitsgarantie - 100% testen garandeert totale productkwaliteit .
Toepassingen
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1708 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | 7016c.. |
| Materiaal | lagerstaal |
| Koker | fenolhars |
| Nauwkeurigheid | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 55500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 61500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen