Spillager NSK 7200CTRSULP3, Binnendiameter: 10 mm | Buitendiameter: 30 mm | Breedte: 9 mm
NSK Precisiehoekcontact: 7200-serie
Zie technische informatieReferenties





Productdetails : NSK 7200 C/TPA/P3/SUL SPILLAGER
Sterke punten
Hoogwaardig staal - Ultrazuiver staal om de levensduur van het lager met wel 80% te verlengen
Geavanceerde smeervet-technologie - NSK-smeermiddelen die de levensduur en prestaties van het smeervet kunnen verlengen
Hoogwaardige kogels - Stille en soepele werking, zelfs bij hoge snelheden
Superfijngeslepen loopbanen - Speciaal geslepen om geluid te minimaliseren en de verdeling en levensduur van het smeermiddel te verbeteren
Contacthoek - Verkrijgbaar in hoeken van 15, 25, 30 en 40 graden
Gepatenteerde afdichtingen - Bieden weerstand tegen vervuiling in de zwaarste omstandigheden
Kooien - Verkrijgbaar in een reeks polyamide, stalen en messing kooiconstructies
Kwaliteitsgarantie - 100% testen garandeert totale productkwaliteit
Toepassingen
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | 7200c.. |
| Koker | fenolhars |
| Nauwkeurigheid | p3 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2610 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5650 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen