Spillager SKF 7030 CDGA/P4A, Binnendiameter: 150 mm | Buitendiameter: 225 mm | Breedte: 35 mm

Super-precisie hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:7030 CDGA/P4A
Rubix:03472476
Fabrikant:44747
EAN:7316570205855
SKF 7030 CDGA/P4A SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter150 mm
Buitendiameter225 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 7030 CDGA/P4A SPILLAGER


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar in de richting van de lageras zijn verschoven. Dit betekent dat deze lagers zijn ontworpen om gecombineerde belastingen op te vangen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en axiale belastingen. Het axiale draagvermogen van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek groter wordt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak met elkaar verbindt, waarlangs de gecombineerde belasting van de ene loopbaan naar de andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Deze super-precisie, hoog draagvermogen, eenrijige hoekcontactkogellagers zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen die gelijktijdig werken, waarbij de axiale belasting slechts in één richting werkt. Ze zijn ontworpen om hoge belastingen op te vangen bij relatief hoge toerentallen onder lage tot matige bedrijfstemperaturen. Omdat ze universeel inzetbaar zijn, kunnen ze samen in een opstelling worden gebruikt om een effectieve belastingverdeling te bieden, binnen een vooraf bepaald voorspanningsbereik, zonder het gebruik van vulplaatjes of dergelijke.

Sterke punten

- Contacthoek van 15° of 25°
- Zeer hoge loopnauwkeurigheid
- Zeer hoog draagvermogen
- Relatief hoge snelheid en stijfheid
- Universeel combineerbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x225x225 mm
Logistiek gewicht4090 g
Binnendiameter150 mm
Buitendiameter225 mm
Breedte35 mm
Afdichtingopen
Serie7030
Nauwkeurigheidp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r190000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr172000 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.602,33 excl. BTW
/ stuk
€ 1.938,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen