Spillager NSK 7224CTRDULP3, Binnendiameter: 120 mm | Buitendiameter: 215 mm | Breedte: 40 mm

NSK precisiehoekcontact: 7224-serie

Zie technische informatie
Referenties
NSK:7224CTRDULP3
Rubix:03493392
Fabrikant:7224CTRDULP3 N
EAN:00029176668326
NSK 7224 C/TPA/P3/DUL SPILLAGER SET
Technische samenvatting
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 7224 C/TPA/P3/DUL SPILLAGER SET


NSK biedt een van de meest uitgebreide assortimenten hoekcontactkogellagers die zijn ontworpen om te voldoen aan de veeleisende eisen van fabrikanten van originele apparatuur. Deze lagers hebben een contacthoek waardoor ze aanzienlijke axiale belastingen in één richting samen met radiale belastingen kunnen weerstaan. Ze worden over het algemeen gebruikt in paren, triplexsets, quadruplexsets of multiplexsets, omdat er een axiale component wordt gegenereerd wanneer een radiale belasting wordt uitgeoefend.

Sterke punten

Hoogwaardig staal - Ultrazuiver staal om de levensduur van het lager met wel 80% te verlengen
Geavanceerde smeervet-technologie - NSK-smeermiddelen die de levensduur en prestaties van het smeervet kunnen verlengen
Hoogwaardige kogels - Stille en soepele werking, zelfs bij hoge snelheden
Superfijngeslepen loopbanen  - Speciaal geslepen om geluid te minimaliseren en de verdeling en levensduur van het smeermiddel te verbeteren
Contacthoek - Verkrijgbaar in hoeken van 15, 25, 30 en 40 graden
Gepatenteerde afdichtingen  - Bieden weerstand tegen vervuiling in de zwaarste omstandigheden
Kooien - Verkrijgbaar in een reeks polyamide, stalen en messing kooiconstructies
Kwaliteitsgarantie - 100% testen garandeert totale productkwaliteit

Toepassingen

Veelvoorkomende toepassingen zijn onder meer pompen, compressoren en tandwielkasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht10852 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte40 mm
Afdichtingopen
Serie7224c..
Kokerfenolhars
Nauwkeurigheidp3
Statische basisbelasting, radiaal - C0r192000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr209000 N
Aangepaste tariefcode84821010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.668,21 excl. BTW
/ set
3.228,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen