Spillager NSK 7218A5TRDUMP3, Binnendiameter: 90 mm | Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 30 mm
NSK Precision Angular Contact: 7218-serie
Zie technische informatieReferenties



Productdetails : NSK 7218 E/TPA/P3/DUM SPILLAGER SET
Sterke punten
Hoogwaardig staal - Ultrazuiver staal om de levensduur van het lager met wel 80% te verlengen
Geavanceerde smeervet-technologie - NSK-smeermiddelen die de levensduur en prestaties van het smeervet kunnen verlengen
Hoogwaardige kogels - Stille en soepele werking, zelfs bij hoge snelheden
Superfijngeslepen loopbanen - Speciaal geslepen om geluid te minimaliseren en de verdeling en levensduur van het smeermiddel te verbeteren
Contacthoek - Verkrijgbaar in hoeken van 15, 25, 30 en 40 graden
Gepatenteerde afdichtingen - Bieden weerstand tegen vervuiling in de zwaarste omstandigheden
Kooien - Verkrijgbaar in een reeks polyamide, stalen en messing kooiconstructies
Kwaliteitsgarantie - 100% testen garandeert totale productkwaliteit
Toepassingen
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4412 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | 7218a5.. |
| Koker | fenolhars |
| Nauwkeurigheid | p3 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 100000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 123000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen