Spillager SKF 7005 CE/HCP4ADGA, Binnendiameter: 25 mm | Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 24 mm

Super-precisie hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:7005 CE/HCP4ADGA
Rubix:A0946168
EAN:7316572415610
SKF 7005 CE/HCP4A/DGA SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 7005 CE/HCP4A/DGA SPILLAGER


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.

Sterke punten

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht132 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte24 mm
Afdichtingopen
Serie7005
Nauwkeurigheidp4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r13500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13500 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes