FESTO GLEUFMOER NST-8-M6 8047869 (150915/8047868)

NST Gleufsteen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NST-8-M6-50
Rubix:05114960
Fabrikant:8047869
EAN:4052568287764
FESTO GLEUFMOER NST-8-M6 8047869 (150915/8047868)
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO GLEUFMOER NST-8-M6 8047869 (150915/8047868)


gleufmoer NST-8-M6-50 Containergrootte=50, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=1, Productgewicht=8,5 g, Materiaalspecificatie=conform RoHS, Materiaalinformatie, gleufmoer=thermisch behandeld staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Typesleufmoer
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,39 excl. BTW
/ stuk
8,94 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
7,39 excl. BTW / stuk
10 t/m 49
6,42 excl. BTW / stuk
50 of meer
6,30 excl. BTW / stuk
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen