FESTO SLANGMOF N-1/2-P-9-MS 15635

N-P Nippelschroefkoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:N-1/2-P-9-MS
Rubix:06141416
Fabrikant:15635
EAN:4052568022044
FESTO SLANGMOF N-1/2-P-9-MS 15635

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO SLANGMOF N-1/2-P-9-MS 15635


Nippelslangkoppeling N-1/2-P-9-MS Messing-uitvoering Nominale grootte=8 mm, Type afdichting op schroefbout=afdichtring, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Werkmedium=perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werk- en stuurmedium=gesmeerde werking mogelijk (later vereist voor verdere werking)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)73x32x24 mm
Logistiek gewicht44,5 g
Typen-p
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode76169990
€ 12,19 excl. BTW
/ stuk
€ 14,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen