NTN UCF 217 D1 FLENSLAGERBLOK

NTN - Bearing Unit - UCF217D1

Zie technische informatie
Referenties
NTN:UCF217D1
Rubix:A0486082
EAN:4547359001280
NTN UCF 217 D1 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter85 mm
Breedte85,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN UCF 217 D1 FLENSLAGERBLOK


grey cast housing,radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)250x250x110 mm
Logistiek gewicht10215 g
Binnendiameter85 mm
Breedte85,7 mm
Lengte200 mm
Serieucf200
Aantal gaten4
Buitendiameter150 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
244,89 excl. BTW
/ stuk
296,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen