Referenties
RHP:LFTC20A
Rubix:03303958
Fabrikant:LFTC20A R
EAN:00747023003860


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 27,76 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 71,5 mm |
Documenten
Productdetails : RHP LFTC 20 A FLENSLAGERBLOK OVAAL
De algemene behuizingstypen zijn kussenblokken, flenseenheden, opname-eenheden, cartridge-eenheden en hanger-eenheden. De keuze wordt sterk bepaald door de eisen van de toepassing, hoewel het esthetische uiterlijk van het machineontwerp vaak een belangrijke overweging is. Self-Lube® units zijn ontworpen om aan beide criteria te voldoen
Sterke punten
Bolvormige zitting voor initiële uitlijnfouten bij montage
Super afgewerkte loopbanen voor een stille en efficiënte werking
Super afgewerkte loopbanen voor een stille en efficiënte werking
Toepassingen
Vijandige toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 400 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 27,76 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 71,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 90,5 mm |
| Lengte | 66,5 mm |
| Serie | lftc |
| Totale breedte lager | 27,76 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 8 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7880 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,19 excl. BTW
/ stuk
€ 70,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen