SKF FY 60 TR FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Kogellagerunits

Zie technische informatie

Referenties

SKF:FY 60 TR
Rubix:03070904
Fabrikant:6390
EAN:7316570504309
SKF FY 60 TR FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Breedte52 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten143 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FY 60 TR FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Weerstaat hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)73,7x175x120 mm
Logistiek gewicht4060 g
Binnendiameter60 mm
Breedte52 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten143 mm
Materiaallagerstaal
Totale breedte lager65,1 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr52700 N
Buitendiameter175 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
€ 191,01 excl. BTW
/ stuk
€ 231,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen