SNR UKF 213 H FLENSLAGERBLOK INCL TREKBUS
SNR - Lagereenheid - UKF.213H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SNR:UKF213H
Rubix:A0485787
Fabrikant:UKF.213H
EAN:3413529508440




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Breedte | 36 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 149 mm |
Documenten
Productdetails : SNR UKF 213 H FLENSLAGERBLOK INCL TREKBUS
grijs gegoten behuizing, radiaal insert kogellager met adapterhuls, afdichting met slinger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 149 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 187 mm |
| Lengte | 187 mm |
| Serie | ukf200 |
| Totale breedte lager | 62 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 19 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 40000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 57200 N |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Gewicht | 5,54 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,68 excl. BTW
/ stuk
€ 184,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen