Groefkogellager NTN 62/22, Buitendiameter: 50 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 22 mm

NTN - Diepe groefkogellager - 62/22

Zie technische informatie
Referenties
NTN:62/22
Rubix:A0488215
EAN:4547359344240
NTN 62/22 KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter22 mm
Buitendiameter50 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 62/22 KOGELLAGER


Diepe groefkogellager, radiaal contact, geperste stalen kooi, open

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter22 mm
Buitendiameter50 mm
Breedte14 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie6200
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12900 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,57 excl. BTW
/ stuk
10,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen