Groefkogellager FAG 6072-M-C3, Buitendiameter: 540 mm | Breedte: 82 mm | Binnendiameter: 360 mm

Groefkogellagers 60

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6072-M-C3
Rubix:A0046411
Fabrikant:0167188600030
EAN:4012801538237
FAG 6072 M/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter360 mm
Buitendiameter540 mm
Breedte82 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6072 M/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Dit open kogellager is ontworpen om betrouwbare prestaties te leveren in diverse industriële toepassingen.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager heeft een robuust en efficiënt ontwerp. De massieve messing kooi versterkt de structuur van het lager. Dit model is open en heeft dus geen afdichting.

Onderhoud:
Dit open kogellager biedt geen bescherming tegen verontreiniging. Regelmatige inspectie wordt aanbevolen om een optimale werking te waarborgen.

Afdichting:
Omdat dit eenrijige kogellager zonder afdichting is ontworpen, is het gevoelig voor verontreiniging. Gebruik in relatief schone omgevingen is essentieel.

Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 60.-M, eenrijig, kooi van massief messing

Sterke punten

- Eenrijig ontwerp: zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting, wat de stabiliteit en duurzaamheid van het lager in uiteenlopende toepassingen optimaliseert.
- Massieve messing kooi: versterkt de productstructuur en garandeert een langdurig gebruik.
- Open ontwerp: maakt warmteafvoer mogelijk, waardoor het geschikt is voor toepassingen met hogere temperaturen.

Toepassingen

De open constructie is ideaal voor omgevingen waar verontreiniging zeldzaam is en aanvullende beschermingsmaatregelen aanwezig zijn. Dit lager presteert bovendien uitstekend in machines die onder verschillende omstandigheden werken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht66200 g
Binnendiameter360 mm
Buitendiameter540 mm
Breedte82 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie60..-m
Kokermessing
Referentietoerental1530 rpm
Grenstoerental1970 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r740000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr460000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 11.298,95 excl. BTW
/ stuk
€ 13.671,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen