Miniatuurlager NSK 605ZZ, Buitendiameter: 14 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 5 mm

NSK miniatuurkogellagers: 605 serie

Zie technische informatie

Referenties

NSK:605ZZ
Rubix:03487308
Fabrikant:605ZZ N
EAN:0029176022043
NSK 605-2Z/MC3E KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter5 mm
Buitendiameter14 mm
Breedte5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 605-2Z/MC3E KOGELLAGER EENRIJIG


NSK is wereldleider op het gebied van diepgroefkogellagers.
Deze lagers zijn de meest voorkomende vorm van wentellagers en worden gebruikt in vele soorten toepassingen, met name die waar hoge snelheden en een laag vermogensverlies nodig zijn.
NSK diepe groef kogellagers kunnen niet alleen radiale krachten, maar ook matige axiale belastingen in beide richtingen. Ze zijn gemakkelijk te installeren en kunnen in verschillende configuraties worden gebruikt.

Miniatuur diepgroefkogellagers, eenrijig, hoofdafmetingen volgens DIN 625-1, afdekplaat van plaatstaal aan beide zijden van het lager

Sterke punten

Kooien - Biedt een aantal verschillende kooien om te voldoen aan uw toepassingsbehoeften: staal, massief messing of polymeer
Hoogwaardig staal - Ultrazuiver staal om de levensduur van de lagers met 80% te verlengen
Geavanceerde vettechnologie - NSK-smeermiddelen die de levensduur en prestaties van het vet kunnen verlengen
Supergepolijste loopbanen - Speciaal geslepen om het geluid te minimaliseren en de distributie en levensduur van het smeermiddel te verbeteren
Gepatenteerde afdichtingen - bieden weerstand tegen vervuiling in de zwaarste omgevingen
Elektrisch geïsoleerde kogellagers beschikbaar
Buitendiameters tot 2500 mm

Toepassingen

Gebruikt in encoders, kleine motoren/aandrijvingen en medische apparatuur. Geschikt voor hoge tot zeer hoge snelheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid80
Logistiek gewicht3,15 g
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter14 mm
Breedte5 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Kokerstaal
Serie605..
Materiaallagerstaal
Grenstoerental40000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r505 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr505 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.033,60 excl. BTW
/ 80 stuks
€ 1.250,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen