Groefkogellager SKF 6212/P52, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 60 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6212/P52
Rubix:03049821
Fabrikant:42886
EAN:7316571088822

Productdetails : SKF 6212 P52 KOGELLAGER EENRIJIG
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van SKF is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen. Dit product is ideaal voor gecontroleerde omgevingen, is eenvoudig te monteren en levert optimale prestaties. Dankzij de gereduceerde speling is het geschikt voor strakke montage.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een robuuste kooi van staalplaat en een C2 interne radiale speling. Open lagers hebben geen afdichtingen om trillingen te dempen en maken meer geluid onder belasting. De gereduceerde speling (C2) verhoogt de stijfheid, wat leidt tot meer geluid en trillingen. Dankzij de constructie zonder afdichtingen is er een betere warmteafvoer en directe toegang voor onderhoud. Het lager heeft een rotatieprecisie en afmetingen die voldoen aan tolerantieklasse ISO 5, wat het geschikt maakt voor toepassingen met hoge eisen aan rotatieprecisie en/of draaisnelheid.
Onderhoud:
Door de open constructie vereist dit lager strikt onderhoud. Regelmatige smering is essentieel om vroegtijdige slijtage door de gereduceerde speling te voorkomen.
Afdichting:
Dit lager heeft geen afdichtingen en is dus niet beschermd tegen stof en vloeistoffen. Hoewel de afwezigheid van afdichtingen de wrijving minimaliseert, stelt deze het lager bloot aan externe verontreinigende stoffen. Een schone omgeving is daarom cruciaal om het binnendringen van deeltjes te voorkomen.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 in Zweden werd opgericht, is een wereldleider in de productie van lagers en precisie-engineeringsystemen. Het merk staat bekend om zijn innovaties en kwaliteit, en biedt oplossingen voor diverse sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart en de energiesector, met als doel de prestaties van apparatuur en de betrouwbaarheid van bewegingen te maximaliseren.
Voordelen:
• Kooi van staalplaat die constante belastingen kan ondersteunen.
• Open ontwerp voor eenvoudiger onderhoud.
• Goede warmteafvoer.
• Precisie van klasse ISO 5 voor veeleisende toepassingen.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor transmissiesystemen in industriële robots, precisiemotoren en meetapparatuur. Het is geschikt voor omgevingen met lage trillingen en is perfect voor sectoren die een strakke montage en stabiele rotatie vereisen, zoals industriële printers en bepaalde controlesystemen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een robuuste kooi van staalplaat en een C2 interne radiale speling. Open lagers hebben geen afdichtingen om trillingen te dempen en maken meer geluid onder belasting. De gereduceerde speling (C2) verhoogt de stijfheid, wat leidt tot meer geluid en trillingen. Dankzij de constructie zonder afdichtingen is er een betere warmteafvoer en directe toegang voor onderhoud. Het lager heeft een rotatieprecisie en afmetingen die voldoen aan tolerantieklasse ISO 5, wat het geschikt maakt voor toepassingen met hoge eisen aan rotatieprecisie en/of draaisnelheid.
Onderhoud:
Door de open constructie vereist dit lager strikt onderhoud. Regelmatige smering is essentieel om vroegtijdige slijtage door de gereduceerde speling te voorkomen.
Afdichting:
Dit lager heeft geen afdichtingen en is dus niet beschermd tegen stof en vloeistoffen. Hoewel de afwezigheid van afdichtingen de wrijving minimaliseert, stelt deze het lager bloot aan externe verontreinigende stoffen. Een schone omgeving is daarom cruciaal om het binnendringen van deeltjes te voorkomen.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 in Zweden werd opgericht, is een wereldleider in de productie van lagers en precisie-engineeringsystemen. Het merk staat bekend om zijn innovaties en kwaliteit, en biedt oplossingen voor diverse sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart en de energiesector, met als doel de prestaties van apparatuur en de betrouwbaarheid van bewegingen te maximaliseren.
Voordelen:
• Kooi van staalplaat die constante belastingen kan ondersteunen.
• Open ontwerp voor eenvoudiger onderhoud.
• Goede warmteafvoer.
• Precisie van klasse ISO 5 voor veeleisende toepassingen.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor transmissiesystemen in industriële robots, precisiemotoren en meetapparatuur. Het is geschikt voor omgevingen met lage trillingen en is perfect voor sectoren die een strakke montage en stabiele rotatie vereisen, zoals industriële printers en bepaalde controlesystemen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x110x110 mm |
| Logistiek gewicht | 758,3 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 62.. |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,88 excl. BTW
/ stuk
€ 180,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen