Kegellager Timken 05185B, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 19.05 mm | Breedte: 11.113 mm
Kegellager flens cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:05185B
Rubix:03384601
Fabrikant:100041056
EAN:0053893164175


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 19,05 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 11,113 mm |
Productdetails : TIMKEN 05185 B CUP
TSF lagers hebben flens cups om axiale locatie te vergemakkelijken en afdichtingen nauwkeurig uit te lijnen in doorboorde behuizingen.
Sterke punten
De cup staat tegen de flens aan om de behuizing toe te laten om doorboord te zijn. Nauwkeurige uitlijning van boringen van de behuizing. Verminderde verwerkingskosten.
Toepassingen
Werkplaatsmachinespindels; Verloopstukeenheden; Auto-technische transaxles; Transmissies
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11,112x50,861x50,861 mm |
| Logistiek gewicht | 49 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 49 g |
| Binnendiameter | 19,05 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 11,113 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | 5000 |
| Totale breedte lager | 11,113 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 25400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 26700 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,00 excl. BTW
/ stuk
€ 173,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen