NTN M-UCT 210 D1 SPANLAGERBLOK

NTN lagerhuis UCT200 2 afdichtingen

Zie technische informatie

Referenties

NTN:M-UCT210D1
Rubix:A0487245
EAN:4547359766011
NTN M-UCT 210 D1 SPANLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Breedte51,6 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN M-UCT 210 D1 SPANLAGERBLOK


lagerhuis van grijs gietijzer, klemlager met klemschroeven, afdichting met centrifugaalschijf
klemlagereenheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)165x130x70 mm
Logistiek gewicht2560 g
Binnendiameter50 mm
Breedte51,6 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Lengte149 mm
Serieuct200
Buitendiameter90 mm
Gewicht0 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 67,78 excl. BTW
/ stuk
€ 82,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen