SKF WSTUC 25M-CPSS-DFH SPANLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:WSTUC 25M-CPSS-DFH
Rubix:03078858
EAN:07316577858528
SKF WSTUC 25M-CPSS-DFH SPANLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte27,3 mm
Materiaalroestvrij staal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF WSTUC 25M-CPSS-DFH SPANLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE


Take-up kogellagerunits voor de SKF Food Line, bestaande uit een insteeklager gebaseerd op een afgedicht groefkogellager gemonteerd in een composiet lagerhuis. Ze zijn sterk, maar lichtgewicht en chemisch bestand tegen reinigingsmiddelen en verontreinigingen. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met afwisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan een zijden verlengd is en wordt vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Sterk, maar lichtgewicht
- Chemisch resistent
- Ontworpen voor een afwisselende rotatie
- Zeer geschikt om de hoogste voedselveiligheidsnormen te volgen
- Betrouwbaar in natte omgevingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte27,3 mm
Materiaalroestvrij staal
Totale breedte lager33,5 mm
Lengte100 mm
Seriebluerange
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr11900 N
Buitendiameter52 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
178,45 excl. BTW
/ stuk
215,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden