Referenties
INA:RTUEY40-TV-VA-HLA
Rubix:03127514
Fabrikant:0543587600000
EAN:4054366741257


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 140 mm |
| Materiaal | roestvaststaal |
Productdetails : INA RTUEY 40 TV/VA/HLA SPANLAGERBLOK
Opneemeenheid RTUEY..-TV-VA met automatische uitlijning, RIBB-kunststof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 113x140x140 mm |
| Logistiek gewicht | 940 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 140 mm |
| Materiaal | roestvaststaal |
| Lengte | 140 mm |
| Serie | rtuey..-tv-va |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Gewicht | 0,94 kg |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 292,47 excl. BTW
/ stuk
€ 353,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen