RHP ST 70 SPANLAGERBLOK

Zelfsmerende meeneemlagereenheid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:ST70
Rubix:03305000
Fabrikant:ST70 R
EAN:00747023034437
RHP ST 70 SPANLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Breedte70 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP ST 70 SPANLAGERBLOK


In deze behuizingen kunnen lagerbussen met flensafdichtingen worden gemonteerd. De referentie van de eenheid heeft het achtervoegsel 'FS', bijvoorbeeld ST45FS. Lagerinzetten met drievoudige afdichting kunnen in deze behuizingen worden gemonteerd. De referentie van de eenheid heeft het voorvoegsel 'T', bijvoorbeeld TST45.
ST70 - RHP gietijzeren opnamelagereenheid - 70 mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7900 g
Binnendiameter70 mm
Breedte70 mm
Materiaalgietijzer
Typeopname lagereenheid
Totale breedte lager70 mm
Lengte222,5 mm
Seriest
Binnenbreedte27 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r45000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr61000 N
Buitendiameter166 mm
Gewicht7,9 kg
€ 418,69 excl. BTW
/ stuk
€ 506,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen