Referenties
NTN:GS81105
Rubix:A0486214
EAN:4547359067316



Documenten
Productdetails : NTN GS 81105 HUISRING
Naaldlager, duwnaaldlager, buitenring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42x42x3 mm |
| Logistiek gewicht | 104 g |
| Binnendiameter | 26 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Materiaal | staal |
| Serie | 81100 |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,37 excl. BTW
/ stuk
€ 8,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen