SKF LS 3552 LOOPRING

Ringen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:LS 3552
Rubix:03474620
Fabrikant:12023
EAN:7316571171210
SKF LS 3552 LOOPRING

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte3,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF LS 3552 LOOPRING


Universele ringen voor cilinder- en naaldtaatslagers worden als afzonderlijke componenten geleverd. Ze zijn gemaakt van gehard koolstofchroom lagerstaal en hun loopbaan is geslepen, terwijl alle andere oppervlakken gedraaid zijn. De ringen zijn geschikt voor toepassingen waarbij een nauwkeurige centrering van de lagerringen niet noodzakelijk is of bij lage toerentallen. Ze kunnen worden gebruikt als as- of huisring voor lagers uit de AXK-serie, en als asringen voor lagers uit de AXW-serie.

Sterke punten

- Maakt volledige uitwisselbaarheid van ringen mogelijk
- Geschikt wanneer nauwkeurig centreren van ringen niet nodig is
- Geschikt voor toepassingen met lage snelheden
- Beschikbaar voor cilinderroltaatslagers in de K 811-serie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)3,5x52x52 mm
Logistiek gewicht29 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte3,5 mm
Materiaallagerstaal
Seriels
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 9,89 excl. BTW
/ stuk
€ 11,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen