Referenties
NTN:HK1514L/3AS
Rubix:A0484027
EAN:4547359071306

Documenten
Productdetails : NTN HK 1514 L/3AS NAALDHULS
Naaldlager, getrokken kom, open uiteinde, enkelzijdige afdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 21x21x14 mm |
| Logistiek gewicht | 17 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 21 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Serie | hk |
| Koker | staal |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 7500 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,20 excl. BTW
/ stuk
€ 5,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen