Referenties
SKF:KR 47 B
Rubix:03041958
Fabrikant:139387
EAN:7316571594927

Productdetails : SKF KR 47 B NOKROL
Sterke punten
- Hoog radiaal draagvermogen
- Geschikt voor axiale belastingen door scheefhangen of kantelen
- Lange levensduur
- Gemakkelijk te monteren
- Afgedicht voor grotere betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie
- Geschikt voor axiale belastingen door scheefhangen of kantelen
- Lange levensduur
- Gemakkelijk te monteren
- Afgedicht voor grotere betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 66x47x47 mm |
| Logistiek gewicht | 449,8 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 66 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Serie | kr |
| Dyn. belasting | 14,7 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83022000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,69 excl. BTW
/ stuk
€ 164,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen