Referenties
NTN:KR52LLH/3AS
Rubix:A0419512
EAN:4547359008272


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 25,5 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
Documenten
Productdetails : NTN KR 52 LLH/3AS NOKROL
Naaldlager, nokvolger, met kooi, zeskantige uitsparing, oliegat, dubbelzijdige afdichtingen, sferische buitenring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52x52x66 mm |
| Logistiek gewicht | 531 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 25,5 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Serie | kr |
| Dyn. belasting | 2,7 N |
| Norm | ISO 15 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 33500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20700 N |
| Aangepaste tariefcode | 83022000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,72 excl. BTW
/ stuk
€ 97,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen