Referenties
NTN:NATR6LL/3AS
Rubix:A0484248
EAN:4547359008999

Documenten
Productdetails : NTN NATR 6 LL/3AS STEUNROL
Naaldlager, rolvolger, met kooi, met binnenring, dubbelzijdige afdichtingen, sferische buitenring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19x19x12 mm |
| Logistiek gewicht | 26 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | natr |
| Koker | staal |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 4750 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,17 excl. BTW
/ stuk
€ 24,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen