Referenties
INA:NUTR3072-A
Rubix:03112236
Fabrikant:0095960620000
EAN:4012802422375

Productdetails : INA NUTR 3072 A STEUNROL
Volnaaldige curverollen. Labyrintafdichting. Cilinderrol (X). Bedrijfstemperatuur van - 30 °C tot + 140 °C.
Yoke type track rollers NUTR, full complement cylindrical roller set, with axial guidance, labyrinth seals on both sides
Sterke punten
Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 29x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 691 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | nutr..-a |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 2600 rpm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 49000 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 69000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,92 excl. BTW
/ stuk
€ 162,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden